項目 | 橡膠墊圈 |
AN 931號 | C5-9 |
顏色 | 紅 |
硬度計 | 50 +/- 5 |
伸長 | 5% |
內部Dia。 (一種) | 5機構/ 16“ |
材料 | 矽橡膠 |
最高 溫度 | 400 F |
最小 溫度 評分 | -40 華氏度 |
MS 35489編號 | 95 |
外直徑。 (B) | 13機構/ 16“ |
整體厚度 | 1機構/ 2“ |
面板孔直徑(E) | 9機構/ 16“ |
面板厚度 | 1機構/ 4“ |
拉伸強度 | 1200 PSI |
類別 | 軍事規格 |
船重(kg) | 0.03 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 4016996050 |
原產地 | CN |