得到它 可能 15, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 變形螺紋防鬆螺母 |
基本材料 | 鐵件 |
可比 | 5級 |
直徑/螺紋尺寸 | M8 x 1.25 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 類8.8 |
身高 | 8mm |
材料 | 鐵件 |
螺母類型 | 變形螺紋鎖緊螺母 |
物業類別 | 8.8 |
尺寸 | M8 x 1.25 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋類型 | 粗 |
類別 | 頂鎖 |
信號寬度 | 13mm |
船重(kg) | 0.28 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 3.81 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |