4crn2 |速度控制蓋支撐頂部| Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4CRN2 速度控制蓋支架頂部 | AD6ZBU

APPROVED VENDOR 4CRN2 速度控制蓋支持頂部

有現貨
商品名稱:AD6ZBU 型號:4CRN2

得到它 可能 7, 星期二

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$963 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目速度控制蓋支持
材料鍍鋅鋼
最高角度(Deg。)105
最小開口深度(英寸)4.756
最小開口寬度(英寸)7.283
轉矩19至60 In.-Lbs。
類別可調整

送貨信息:

船重(kg) 0.18
船高(厘米)2.79
船長(厘米)11.68
船寬(厘米)13.21
HS代碼8302423065
原產地CN

產品型號

產品型號顏色材料轉矩類別價錢
批准供應商 4CRL8 速度控制蓋支撐向下 | AD6ZBQ 4CRL8-左列鍍鋅鋼19至60 In.-Lbs。可調整新台幣963元
批准供應商 4CRL9 速度控制蓋支撐向下 | AD6ZBR 4CRL9-鍍鋅鋼19至60 In.-Lbs。可調整新台幣963元
批准供應商 4CRN1 速度控制蓋支架頂部 | AD6ZBT 4號-左列鍍鋅鋼19至60 In.-Lbs。可調整新台幣1,065元
批准供應商 4CRN3 速度控制蓋支撐向上 | AD6ZBV 4號-左列鍍鋅鋼19至60 In.-Lbs。可調整新台幣1,065元
批准供應商 4CRN4 速度控制蓋支撐向上 | AD6ZBW 4號-鍍鋅鋼19至60 In.-Lbs。可調整新台幣1,076元
批准供應商 4CRN7 速度控制蓋支撐向下 | AD6ZBZ 4號黑色非人手鐵件30至43 In.-Lbs。軟羽絨新台幣1,139元
批准供應商 4CRN8 速度控制蓋支撐向下 | AD6ZCA 4號白色非人手鐵件30至43 In.-Lbs。軟羽絨新台幣1,139元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4CRN2 速度控制蓋支持頂部
新台幣963元 /單元