扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

核准供應商 4GRV3 管道紅黃銅 1 1/2 x 12 英吋 | AD7VUR

APPROVED VENDOR 4GRV3 管紅色黃銅 1 1/2 x 12 英寸

有現貨
貨號:AD7VUR 型號:4GRV3

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$3,431 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目煙斗
連線設定無螺紋
總長:12“
材料紅黃銅
外直徑。1.875“
管道尺寸1.5“
壓力125 PSI
活動行程40
溫度。 範圍-20至400度F
類別安排40

送貨信息:

船重(kg) 1.39
船高(厘米)5.08
船長(厘米)30.48
船寬(厘米)5.08
HS代碼7411211000
原產地CN

產品型號

產品型號連線設定總長:外直徑。管道尺寸壓力活動行程類別價錢
批准供應商 4DRT5 管道紅黃銅 1/4 x 18 英寸 | AD7DTU 4DRT5兩端都有螺紋18“1機構/ 2“1機構/ 4“250 PSI80安排80新台幣1,590元
批准供應商 4DRT6 管紅黃銅 3/8 x 18 英寸 | AD7數字電視 4DRT6兩端都有螺紋18“2機構/ 3“3機構/ 8“250 PSI80安排80新台幣1,931元
批准供應商 4DRT7 管道紅黃銅 1/2 x 18 英寸 | AD7DTW 4DRT7兩端都有螺紋18“13機構/ 16“1機構/ 2“250 PSI80安排80新台幣2,482元
批准供應商 4DRT8 管紅黃銅 3/4 x 18 英寸 | AD7DTX 4DRT8兩端都有螺紋18“1"3機構/ 4“250 PSI80安排80新台幣3,167元
批准供應商 4DRU3 管道紅黃銅 2 x 18 英寸 | AD7低彈絲 4DRU3兩端都有螺紋18“2.375“2"250 PSI80安排80-
詢價
批准供應商 4DRU6 管道紅黃銅 3/8 x 24 英寸 | AD7DUA 4DRU6兩端都有螺紋24“2機構/ 3“3機構/ 8“250 PSI80安排80新台幣2,363元
批准供應商 4DRU7 管道紅黃銅 1/2 x 24 英寸 | AD7配音 4DRU7兩端都有螺紋24“13機構/ 16“1機構/ 2“250 PSI80安排80新台幣3,301元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4GRV3 管紅色黃銅 1 1/2 x 12 英寸
新台幣3,431元 /單元