4hwt7 |滑動法蘭管道尺寸 3 英吋外徑。 7 1/2 英吋 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4HWT7 滑套法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸 | AD8CHZ

APPROVED VENDOR 4HWT7 滑套法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸

有現貨
貨號:AD8CHZ 型號:4HWT7

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$5,470 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滑入式法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。7.5“
管道尺寸3"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 3.92
船高(厘米)3.05
船長(厘米)19.05
船寬(厘米)19.05
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4HWR9 滑套法蘭管道尺寸 1/2 英寸 外徑 3 1/2 英寸 | AD8CHR 4HWR9304不銹鋼43.5“1機構/ 2“新台幣1,180元
批准供應商 4HWT3 滑套法蘭管道尺寸 1 1/4 英寸 Od4 5/8 英寸 | AD8CHV 4HWT3304不銹鋼44.625“1.25“新台幣1,790元
批准供應商 4HWT5 滑套法蘭管道尺寸 2 英寸外徑 6 英寸 | AD8CHX 4HWT5304不銹鋼46"2"新台幣3,448元
批准供應商 4HWT8 滑套法蘭管道尺寸 4 英寸外徑 9 英寸 | AD8CJA 4HWT8304不銹鋼89"4"新台幣6,901元
批准供應商 4HWT9 滑套法蘭管道尺寸 6 英寸,外徑 11 英寸 | AD8CJB 4HWT9304不銹鋼811“6"新台幣11,809元
批准供應商 4HWU2 滑套法蘭管道尺寸 3/4 英寸 外徑 3 7/8 英寸 | AD8CJC 4HWU2316不銹鋼43.875“3機構/ 4“-
詢價
批准供應商 4HWU3 滑套法蘭管道尺寸 1 英寸,外徑 4 1/4 英寸 | AD8克雅德 4HWU3316不銹鋼44.25“1"新台幣3,130元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HWT7 滑套法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸
新台幣5,470元 /單元