4hwt8 | 滑動法蘭管道尺寸 4 英吋外徑。 9 吋 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4HWT8 滑套法蘭管道尺寸 4 英寸外徑 9 英寸 | AD8CJA

APPROVED VENDOR 4HWT8 滑套法蘭管道尺寸 4 英寸 外徑 9 英寸

有現貨
貨號:AD8CJA 型號:4HWT8

得到它 可能 7, 星期二

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$6,901 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滑入式法蘭
主體材料304不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數8
外直徑。9"
管道尺寸4"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 7.44
船高(厘米)3.81
船長(厘米)22.86
船寬(厘米)22.86
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4HWR9 滑套法蘭管道尺寸 1/2 英寸 外徑 3 1/2 英寸 | AD8CHR 4HWR9304不銹鋼43.5“1機構/ 2“新台幣1,180元
批准供應商 4HWT3 滑套法蘭管道尺寸 1 1/4 英寸 Od4 5/8 英寸 | AD8CHV 4HWT3304不銹鋼44.625“1.25“新台幣1,790元
批准供應商 4HWT5 滑套法蘭管道尺寸 2 英寸外徑 6 英寸 | AD8CHX 4HWT5304不銹鋼46"2"新台幣3,448元
批准供應商 4HWT7 滑套法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸 | AD8CHZ 4HWT7304不銹鋼47.5“3"新台幣5,470元
批准供應商 4HWT9 滑套法蘭管道尺寸 6 英寸,外徑 11 英寸 | AD8CJB 4HWT9304不銹鋼811“6"新台幣11,809元
批准供應商 4HWU2 滑套法蘭管道尺寸 3/4 英寸 外徑 3 7/8 英寸 | AD8CJC 4HWU2316不銹鋼43.875“3機構/ 4“-
詢價
批准供應商 4HWU3 滑套法蘭管道尺寸 1 英寸,外徑 4 1/4 英寸 | AD8克雅德 4HWU3316不銹鋼44.25“1"新台幣3,130元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HWT8 滑套法蘭管道尺寸 4 英寸 外徑 9 英寸
新台幣6,901元 /單元