4hwu2 | Slip On Flange Pipe Size 3/4 Inch Outer Diameter 3 7/8 Inch | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4HWU2 滑套法蘭管道尺寸 3/4 英寸 外徑 3 7/8 英寸 | AD8CJC

APPROVED VENDOR 4HWU2 滑套法蘭 管道尺寸 3/4 英寸 外徑 3 7/8 英寸

貨號:AD8CJC 型號:4HWU2

得到它 可能 8, 星期三

尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目滑入式法蘭
主體材料316不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。3.875“
管道尺寸3機構/ 4“
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 0.6
船高(厘米)2.03
船長(厘米)10.16
船寬(厘米)10.16
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料孔數外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4HWR9 滑套法蘭管道尺寸 1/2 英寸 外徑 3 1/2 英寸 | AD8CHR 4HWR9304不銹鋼43.5“1機構/ 2“新台幣1,415元
批准供應商 4HWT3 滑套法蘭管道尺寸 1 1/4 英寸 Od4 5/8 英寸 | AD8CHV 4HWT3304不銹鋼44.625“1.25“新台幣513元
批准供應商 4HWT5 滑套法蘭管道尺寸 2 英寸外徑 6 英寸 | AD8CHX 4HWT5304不銹鋼46"2"新台幣3,594元
批准供應商 4HWT7 滑套法蘭管道尺寸 3 英寸,外徑 7 1/2 英寸 | AD8CHZ 4HWT7304不銹鋼47.5“3"新台幣5,825元
批准供應商 4HWT8 滑套法蘭管道尺寸 4 英寸外徑 9 英寸 | AD8CJA 4HWT8304不銹鋼89"4"新台幣6,881元
批准供應商 4HWT9 滑套法蘭管道尺寸 6 英寸,外徑 11 英寸 | AD8CJB 4HWT9304不銹鋼811“6"新台幣12,950元
批准供應商 4HWU3 滑套法蘭管道尺寸 1 英寸,外徑 4 1/4 英寸 | AD8克雅德 4HWU3316不銹鋼44.25“1"新台幣3,635元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4HWU2 滑套法蘭 管道尺寸 3/4 英寸 外徑 3 7/8 英寸