4txf7 | 2txf1螺紋法蘭 2-XNUMX/XNUMX 英吋 Npt | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

批准供應商 4TXF7 螺紋法蘭 2-1/2 英寸 Npt | AD9PHG

APPROVED VENDOR 4TXF7 螺紋法蘭 2-1/2 英寸 Npt

有現貨
貨號:AD9PHG 型號:4TXF7

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$2,514 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目螺紋法蘭
主體材料黑鋼
課程150
連接類型NPT
最大。 壓力150 psi @ 450度F
外直徑。7"
管道尺寸2.5“
飽和蒸汽壓力150 PSI

送貨信息:

船重(kg) 3.52
船高(厘米)3.05
船長(厘米)17.78
船寬(厘米)17.78
HS代碼7307915010
原產地CN

產品型號

產品型號外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4TXF1 螺紋法蘭 1/2 英寸 Npt | AD9PHA 4TXF1-1機構/ 2“新台幣490元
批准供應商 4TXF2 螺紋法蘭 3/4 英寸 Npt | AD9PHB 4TXF2-3機構/ 4“新台幣603元
批准供應商 4TXF3 螺紋法蘭 1 英寸 Npt | AD9PHC 4TXF34.25“1"新台幣933元
批准供應商 4TXF4 螺紋法蘭 1-1/4 英寸 Npt | AD9PHD 4TXF4-1.25“新台幣1,169元
批准供應商 4TXF5 螺紋法蘭 1-1/2 英寸 Npt | AD9PHE 4TXF55"1.5“新台幣1,153元
批准供應商 4TXF6 螺紋法蘭 2 英寸 Npt | AD9PHF 4TXF6-2"新台幣2,392元
批准供應商 4TXF8 螺紋法蘭 3 英寸 Npt | AD9PHH 4TXF8-3"新台幣3,480元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4TXF7 螺紋法蘭 2-1/2 英寸 Npt
新台幣2,514元 /單元