4wpu4 | 搭接法蘭尺寸 4 英吋焊接 | Raptor Supplies 台灣
批准供應商 4WPU4 搭接法蘭尺寸 4 英寸焊接 | AE2DRZ

APPROVED VENDOR 4WPU4 搭接法蘭尺寸 4 英寸焊接

有現貨
貨號:AE2DRZ 型號:4WPU4

得到它 可能 6, 星期一

不符合統一運輸條件。 訂單價值新台幣 8500 元或以上且總重量低於 10 磅可享受平運費。

NT$9,364 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目搭接法蘭
主體材料316不銹鋼
課程150
連接類型焊接
最大。 壓力150 PSI
孔數4
外直徑。9"
管道尺寸4"
溫度。 範圍-60度至450度F

送貨信息:

船重(kg) 5.67
船高(厘米)3.56
船長(厘米)23.11
船寬(厘米)23.11
HS代碼7307215000
原產地CN

產品型號

產品型號主體材料外直徑。管道尺寸價錢
批准供應商 4WPP5 搭接法蘭尺寸 1 英寸焊接 | AE2DQW 4WPP5304不銹鋼4.25“1"新台幣1,813元
批准供應商 4WPP6 搭接法蘭尺寸 1 1/4 英寸焊接 | AE2DQX 4WPP6304不銹鋼4.625“1.25“-
詢價
批准供應商 4WPP7 搭接法蘭尺寸 1 1/2 英寸焊接 | AE2DQY 4WPP7304不銹鋼5"1.5“-
詢價
批准供應商 4WPP8 搭接法蘭尺寸 2 英寸焊接 | AE2DQZ 4WPP8304不銹鋼6"2"新台幣3,720元
批准供應商 4WPP9 搭接法蘭尺寸 2 1/2 英寸焊接 | AE2DRA 4WPP9304不銹鋼7"2.5“新台幣4,480元
批准供應商 4WPR2 搭接法蘭尺寸 4 英寸焊接 | AE2DRC 4WPR2304不銹鋼9"4"新台幣7,379元
批准供應商 4WPT7 搭接法蘭尺寸 1 英寸焊接 | AE2DRT 4WPT7316不銹鋼4.25“1"-
詢價

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

APPROVED VENDOR 4WPU4 搭接法蘭尺寸 4 英寸焊接
新台幣9,364元 /單元