項目 | 實用車 |
每層容量 | 250磅。 |
腳輪材質 | 無痕橡膠 |
腳輪尺寸 | 5" |
腳輪類型 | (2)剛性,(2)旋轉 |
貨架之間的距離 | 19“ |
手柄 | |
腿色 | 湖水綠 |
唇高 | 2.75“ |
負載能力 | 500磅。 |
貨架數量 | 2 |
總高度 | 32.75“ |
總長度 | 40.625“ |
總寬度 | 25.625“ |
架子顏色 | 湖水綠 |
貨架長度 | 37“ |
貨架寬度 | 25.625“ |
船重(kg) | 22.5 |
船高(厘米) | 111.76 |
船長(厘米) | 66.04 |
船寬(厘米) | 22.86 |
HS代碼 | 9403704031 |
原產地 | CN |
產品 | 型號 | 上層和中層之間的距離 | 可調增量 | 每層容量 | 腿色 | 腳材料 | 唇高 | 負載能力 | 貨架數量 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4HRK2 | - | 18“ | 68磅。 | 油灰 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | 新台幣6,486元 | ||
4HRK3 | - | 18“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | 新台幣5,326元 | ||
4HRN3 | 9.5“ | 8“至16-1 / 2” | 68磅。 | 黑色 | 高密度PE | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣6,822元 | ||
4HRP8 | 9.5“ | 8“至16-1 / 2” | 68磅。 | 油灰 | 高密度PE | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣10,057元 | ||
4小時3 | 16.5“ | 18“ | 68磅。 | 油灰 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣9,795元 | ||
4小時4 | 16.5“ | 18“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 200磅。 | 3 | 新台幣6,026元 | ||
4HRU7 | - | 18.5“ | 68磅。 | 黑色 | 熱塑性樹脂 | 1機構/ 4“ | 150磅。 | 2 | - | 詢價
|