得到它 可能 7, 星期二
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 六角螺母 |
基本材料 | 碳素鋼 |
直徑/螺紋尺寸 | M24-1.5 |
完 | 鍍鋅 |
級 | 類8 |
身高 | 19mm |
材料 | 低碳鋼 |
螺母類型 | 六角螺母 |
物業類別 | 8 |
洛氏硬度 | C30以下 |
測量系統 | 公制 |
螺紋方向 | 右手 |
螺紋尺寸 | M24 x 1.5 |
螺紋類型 | 細間距公制 |
類別 | 飾品 |
信號寬度 | 36mm |
船重(kg) | 1.82 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 15.24 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 7318160085 |
原產地 | TW |