項目 | 凸輪和凹槽墊片 |
材料 | 布納-N |
最大。 壓力 | 250 PSI |
金屬探測 | 沒有 |
尺寸 | 1" |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 5.08 |
船長(厘米) | 8.89 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 4016935050 |
原產地 | CN |
型號 | 材料 | 尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|
GASK-QC075-10G | 布納-N | 3機構/ 4“ | 新台幣213元 | |
GASK-QC150-10G | 布納-N | 1.5“ | 新台幣409元 | |
GASK-QC200-10G | 布納-N | 2" | 新台幣439元 | |
加斯克-QCV075-G | 維通 | 3機構/ 4“ | 新台幣232元 | |
加斯克-QCV100-G | 維通 | 1" | 新台幣262元 | |
加斯克-QCV150-G | 維通 | 1.5“ | 新台幣392元 | |
加斯克-QCV200-G | 維通 | 2" | 新台幣597元 |