DESTACO 89R 系列氣動擺動夾具
次數 | 型號 | 行程 | 缸徑 | 端口大小 | 垂直夾緊行程 | 擺動方向 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 89R32-010-2 | 1.1“ | 1.26“ | 1/8 | 0.39“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | NT$16,262 | |
A | 89R40-010-2 | 1.24“ | 1.57“ | 1/8 | 0.39“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | NT$17,366 | |
A | 89R40-025-2 | 1.83“ | 1.57“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | NT$17,992 | |
A | 89R63-025-2 | 2.3“ | 2.48“ | 1/4 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | NT$28,305 | |
A | 89R50-025-2 | 2.5“ | 1.97“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | NT$19,893 |
89R系列氣動迴轉夾鉗
Destaco 89R 系列氣動迴轉夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地在極其緊湊的區域上進行夾緊。 緊湊的設計使其適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的應用。 它們非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這些雙作用非鎖定夾具提供的夾緊力與入口壓力和孔徑大小成正比。 Destaco 89R 系列夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 這些夾具的快速擺動和夾緊運動可確保提高生產率。 它們能夠容納 6.5 mm x 5 mm T 形槽和 4 mm 圓形開關,並且可用於 T 形槽和圓形傳感器。 這些 Destaco 氣動擺動夾具提供現場可調擺動方向(左/右/直線),並經過數百萬次循環測試。 這些氣動夾具具有易於安裝的塊式主體和堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 這些 Destaco 夾鉗可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下、最高 140 華氏度的溫度下工作。 89R 系列夾具配有夾臂,可提供最大、不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 58 毫米),承載能力為 218 磅。這些裝置配備有一個氣缸,該氣缸具有一個輸入端口,可連接到壓縮空氣源。 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的功能不受阻礙。 89R 系列夾具有左手和右手擺動型號可供選擇 Raptor Supplies.
我們還提供 Destaco 標準氣動擺動夾臂. 它們是替換夾臂,具有適用於惡劣焊接環境的輕質鋁結構和鎖定錐形連接,可在摩擦夾緊期間提供穩定的連接。
用途
這些 Destaco 氣動擺動夾具具有廣泛的功能組合,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝、固定、測試和輕加工等應用。
功能
- 這些 Destaco 氣動擺動夾具提供現場可調擺動方向(左/右/直線),實現靈活配置。
- 它們具有堅固且輕便的設計,可進行數百萬次循環。
- 這些擺動夾配有塊式主體,易於安裝。
- 它們是傳感器,可用於 T 形槽或圓形開關。
- 這些夾具能夠在高達 140 華氏度的溫度下工作,壓力範圍為 45 psi 至 125 psi。
- 它們與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的正常運行。
- 這些裝置配備有氣缸以連接到壓縮空氣源。
- 它們的最大總行程為 58 毫米,承載能力高達 218 磅。
- 這些 89R 系列氣動迴轉夾具有左旋和右旋兩種型號。
兼容配件
- Destaco 8JG-215-1、8JG-217-1、8JG-218-1、8JG-219-1 和 8JG-220-1 氣動擺動夾臂:這些 Destaco 氣動擺動夾臂專為該品牌的氣動擺動夾鉗而設計。 它們採用輕質鋁結構,具有出色的結構剛度,並配備鎖定錐形連接,有助於手臂定位高達 360 度。
- Destaco 8MA-092-1、8MA-094-1、8MA-095-1 和 8MA-096-1 車身安裝法蘭:這些 Destaco 車身安裝法蘭允許可變高度調節並支持嵌入式安裝。 它們也可以與開關一起使用。
- Destaco 8MA-061-1、8MA-063-1、8MA-064-1、8MA-065-1 和 8MA-066-1 端部安裝法蘭:Destaco 端部安裝法蘭專為該品牌的 89R 系列卡箍而設計。 它們可以安裝在夾具的頂部或底部。
- Destaco 8MW-018-1、8MW-020-1、8MW-021-1、8MW-022-1 和 8MW-023-1 安裝腳:這些 Destaco 安裝腳可安裝在氣缸的四個側面,包括底部和正面。
標準與批准
- 這些 Destaco 89R 系列氣動迴轉夾具已通過 ISO 9001:2015 和 ISO 14001:2015 認證。
安裝過程
Destaco 氣動擺動夾臂採用塊式主體,可連接多個安裝配件。 它們配備有帶有螺紋孔的夾臂,可容納主軸配件,從而實現輕鬆的表面安裝。
常问问题解答
什麼是氣動擺動夾鉗?
氣動擺動夾具設計用於夾緊航空航天、汽車以及食品和包裝行業的工件。 它們非常適合僅需要低夾緊力的應用,並且保持夾緊區域沒有帶子和夾緊組件,從而實現不受限制的工件裝載和卸載。
如何在左手和右手擺動夾之間進行選擇?
要確定向左擺動還是向右擺動變體是理想的,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針運動的手臂是右手擺臂,逆時針運動的手臂是左手擺臂。
Destaco 氣動迴轉夾具需要哪些配件才能發揮作用?
氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾緊臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常和平穩的功能。