項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 85磅。 |
缸徑 | 1.57“ |
容納量 | 103磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 145 |
山氣 | 區塊式 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1/8 |
產品數據表 | destaco-8jg-215-1.pdf |
行程 | 1.24“ |
擺動方向 | 左手,右手,直 |
UPC | 463071121058 |
垂直夾緊行程 | 0.39“ |
船重(kg) | 1.17 |
船高(厘米) | 16.76 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 7.11 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
Destaco 89R40-010-2 氣動迴轉夾具提供高精度的鎖定角度重複性,從而可以輕鬆地夾緊極其緊湊的區域。 緊湊的設計使其適用於需要不間斷且快速訪問夾緊站的應用。 該夾具非常適合汽車、食品和包裝行業的固定、測試、組裝和焊接應用。 這種雙作用、非鎖定夾具提供的夾緊力與入口壓力和孔徑大小成正比。 Destaco 89R40-010-2 夾具採用強大的液壓夾具機構,旨在在非金屬和金屬產品的二次製造操作中提供快速夾緊。 該夾具的快速擺動和夾緊運動可確保提高生產率。 它能夠容納 6.5 mm x 5 mm T 槽和 4 mm 圓形開關,並且傳感器可用於 T 槽和圓形傳感器。 這款 Destaco 氣動擺動夾具提供現場可調擺動方向(左/右/直線),並經過數百萬次循環測試。 它具有易於安裝的塊式主體和堅固的設計,可改善夾具的基本功能並提供一致性。 Destaco 89R40-010-2 旋轉夾可在 45 psig 至 120 psig 的壓力下、最高 140 華氏度的溫度下工作。 它配備了夾緊臂,可實現最大且不易疲勞的夾緊力(最大總行程為 21 毫米),承載能力為 85 磅。該裝置配備了一個氣缸,該氣缸具有一個連接到壓縮空氣源的輸入端口。 它與多種安裝配件兼容,包括車身安裝法蘭和替換密封套件,以確保夾具的正常運行。
Destaco 89R40-010-2 氣動迴轉夾具提供了廣泛的功能組合,非常適合航空航天、汽車以及食品和包裝行業的焊接、組裝、固定、測試和輕加工等應用。
A. 氣動擺動夾具設計用於夾持航空航天、汽車和食品和包裝行業的工件。 它們非常適用於只需要低夾緊力並保持夾緊區域沒有帶子和夾緊部件的應用,以便不受限制地裝載和卸載工件。
答:要確定左擺動還是右擺動變體是否理想,您需要在夾緊行程期間從上方觀察手臂。 順時針移動的手臂是右手擺臂,逆時針移動的手臂是左手擺臂。
答:氣動迴轉夾具需要主軸(平頭、旋轉腳或六角頭)、法蘭、替換密封套件、夾臂適配器和端部安裝腳組件,以確保正常、平穩地運行。
答:在處理 Destaco 機械夾具時,應使用 Mobil XTC 等聯軸器潤滑脂,而 Magnalube G 潤滑脂則非常適合與氣缸密封件一起使用。
A. 夾持能力或夾持力是指在組裝汽車零件或製造過程中夾具夾持機械設備或金屬板的能力。
型號 | 行程 | 缸徑 | 端口大小 | 垂直夾緊行程 | 擺動方向 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R32-010-2 | 1.1“ | 1.26“ | 1/8 | 0.39“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣16,262元 | |
89R40-025-2 | 1.83“ | 1.57“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣17,992元 | |
89R50-025-2 | 2.5“ | 1.97“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣19,893元 | |
89R63-025-2 | 2.3“ | 2.48“ | 1/4 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣28,305元 |