項目 | 氣動擺動夾 |
鎖模力 | 218磅。 |
缸徑 | 2.48“ |
容納量 | 263磅。 |
材料 | 鋁 |
最高 輸入氣壓(PSI) | 145 |
山氣 | 區塊式 |
工作溫度。 | -14 至 +195 華氏度 |
端口大小 | 1/4 |
產品數據表 | destaco-8jg-215-1.pdf |
行程 | 2.3“ |
擺動方向 | 左手,右手,直 |
垂直夾緊行程 | 0.98“ |
船重(kg) | 3.54 |
船高(厘米) | 25.91 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 10.41 |
HS代碼 | 8205700090 |
原產地 | DE |
Destaco 89R63-025-2 氣動迴轉夾具專為輕型操作而設計,其中無障礙且快速地進入夾緊站至關重要。 該擺動夾具適用於食品和包裝、製造和汽車行業的焊接和裝配任務。 Destaco 氣動迴轉夾具適用於在非金屬或金屬工件的二次製造任務中夾緊。 它具有緊湊的設計和現場可調的擺動方向,可以在左右移動之間切換,以便於在狹小空間內操作。 該夾具提供的夾緊力與入口壓力和孔徑大小成正比,以確保操作安全性和有效性。 Destaco 氣動迴轉夾具具有塊式底座,可以使用合適的安裝支架安裝到平坦表面上。 它採用輕質鋁結構,可承受惡劣的工業環境,同時保持結構完整性。 該夾具的設計使用戶能夠在不同類型的夾緊臂之間切換和選擇,以適應各種應用。 德斯塔科 89 系列氣動夾具 也可提供各種保持能力、氣缸孔和端口尺寸 Raptor Supplies.
Destaco 89R63-025-2 氣動迴轉夾具可將工件固定到位,以執行食品和包裝、製造和汽車行業的焊接和裝配任務。
答:Destaco 氣動擺動夾具是氣動夾具,用於各種應用,包括焊接、木工、張緊裝置以及組裝和測試操作。
A. Destaco 氣動擺動夾具將夾緊臂移出工作區域,以便輕鬆裝載/卸載和接觸工件。
答:是的,除了 Destaco 89R63-025-2 擺動式氣動夾具外,該品牌還提供肘節式氣動夾具(Destaco 8007-E 氣動夾具).
A. 氣動擺動夾鉗,例如 Destaco 89R63-025-2 夾鉗,具有活塞式配置的氣缸,空氣供應管線通過輸入端口輸送到夾鉗氣缸。 通過調節輸入氣源實現免提夾緊操作。
A. 夾緊力是通過閉合和鎖定夾具實際施加到工件上的力。 它通常小於規定的容納能力。 實際夾緊力取決於多種因素,例如缸徑、缸面積、主軸位置(夾緊臂長度)和可用氣壓。 在大多數情況下,夾緊力大約是氣缸施加的力的 2 到 3 倍。
A. 夾持力或夾持能力描述了夾具在裝配線上或任何其他製造過程中夾持設備或金屬板的能力。
答:是的,Destaco 的碳鋼夾鉗經過鍍鋅處理,可承受嚴酷的工業環境並最大限度地減少磨損。 對於需要在室外條件下夾緊的應用,也可以使用不銹鋼夾具。
A. 是的,用戶還可以選擇多種輕型和中型 氣動夾 有多種配置、樣式和結構(鋁/鋼)。
型號 | 行程 | 缸徑 | 端口大小 | 垂直夾緊行程 | 擺動方向 | 山氣 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89R32-010-2 | 1.1“ | 1.26“ | 1/8 | 0.39“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣16,262元 | |
89R40-010-2 | 1.24“ | 1.57“ | 1/8 | 0.39“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣17,366元 | |
89R40-025-2 | 1.83“ | 1.57“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣17,992元 | |
89R50-025-2 | 2.5“ | 1.97“ | 1/8 | 0.98“ | 左手,右手,直 | 區塊式 | 新台幣19,893元 |