項目 | 鑽套 |
襯套類型 | 頭壓合 |
同心度公差 | 最大0.0005“ TIR |
鑽頭尺寸 | 1-1/16 |
完 | 鋼 |
硬度 | 鋼筋混凝土 62-64 |
內部Dia。 | 1-1 / 16“ |
Inside Dia.內部Dia。 Tolerance公差 | +.0002-+.0006“ |
材料 | 52100 |
外直徑。 | 1.5“ |
Outside Dia.外直徑。 Tolerance公差 | +0.0022-+0.0018“ |
總長度 | 1.25“ |
船重(kg) | 0.19 |
船高(厘米) | 3.81 |
船長(厘米) | 4.45 |
船寬(厘米) | 4.45 |
HS代碼 | 8207907585 |
原產地 | GB |
產品 | 型號 | 鑽頭尺寸 | 內部Dia。 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
HT9620PM | 1.125 | 1.125“ | 新台幣1,385元 |