得到它 可能 6, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 吊環螺栓 |
眼內直徑。 | 80mm |
眼外直徑。 | 147mm |
完 | 樸素 |
材料 | 下降鍛鋼 |
總長度 | 210mm |
小腿Dia | 42mm |
刀柄長度 | 63mm |
肩直徑。 | 85mm |
肩寬 | 67mm |
螺紋長度 | 63mm |
螺紋尺寸 | M42 x 4.5 |
類別 | 帶肩舉重 |
工作負荷限制 | 13889磅。 |
船重(kg) | 4 |
船高(厘米) | 14.48 |
船長(厘米) | 21.08 |
船寬(厘米) | 16.76 |
HS代碼 | 7318152095 |
原產地 | TW |