得到它 可能 10, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 肩螺釘 |
驅動器大小 | 5機構/ 8“ |
光驅類型 | 六角插座 |
頭戴 | 1.723-1.750“ |
頭高 | 0.735至0.75“ |
頭部風格 | 標準 |
材料 | 316不銹鋼 |
Min.最小Tensile Strength抗拉強度 | 70000 PSI |
洛氏硬度 | B55 |
剪切強度 | 沒有評分 |
肩直徑。 | 1.25“ |
肩寬 | 1.25“ |
肩寬公差 | + .25 / -0.00毫米 |
測量系統 | 英寸 |
溫度。 範圍 | 沒有評分 |
螺紋長度 | 1.125“ |
螺紋尺寸 | 7 / 8-9 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 4.32 |
船長(厘米) | 8.13 |
船寬(厘米) | 4.32 |
HS代碼 | 7318158030 |
原產地 | US |