得到它 可能 13, 星期一
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 機械螺絲 |
光驅類型 | 菲利普斯 |
驅動尺寸 | #2 |
完 | 樸素 |
頭戴 | 0.260-0.240“ |
頭高 | 0.103至0.091“ |
頭型 | 圓形 |
總長: | 1機構/ 4“ |
材料 | 18-8不銹鋼 |
洛氏硬度 | B70分鐘 |
測量系統 | 英寸 |
拉伸強度 | 60,000 最小 psi |
螺紋尺寸 | 6-32 |
船重(kg) | 0.05 |
船高(厘米) | 1.52 |
船長(厘米) | 12.7 |
船寬(厘米) | 6.1 |
HS代碼 | 7318156070 |
原產地 | TW |