Aquatrol 89d2-15 |安全洩壓閥 1-1/4 X 1-1/2 英吋 15psi | 3erg9 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

AQUATROL 安全閥 89D2-15 安全洩壓閥 1-1/4 x 1-1/2 英吋 15psi | AC8XWE 3ERG9

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 安全洩壓閥 1-1/4 x 1-1/2 英寸 15psi

有現貨
貨號:AC8XWE 型號:89D2-15交叉參考:3ERG9

得到它 可能 3, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$9,434 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目安全溢流閥
主體材料青銅
碟片材質青銅
出廠設定壓力15 PSI
進水口尺寸1.25“
進水口類型多邊核不擴散條約
出口尺寸1.5“
出水口類型核不擴散條約
總高度8.5“
壓力範圍0至300 psi
座椅材質青銅
彈簧材質316不銹鋼
溫度。 範圍0度至406度F
測試桿沒有

送貨信息:

船重(kg) 1.95
船高(厘米)11.43
船長(厘米)20.83
船寬(厘米)16.26
HS代碼8481400000
原產地US

產品型號

產品型號出廠設定壓力進水口尺寸出口尺寸總高度價錢
AQUATROL 安全閥 89A2-15 安全洩壓閥 1/2 x 3/4 英吋 15 Psi | AC8XWB 3ERG6 89A2-1515 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“5.875“新台幣5,697元
AQUATROL 安全閥 89B2-15 安全洩壓閥 3/4 x 1 英吋 15 Psi | AC8XWC 3ERG7 89B2-1515 PSI3機構/ 4“1"5"新台幣6,165元
AQUATROL 安全閥 89C2-15 安全洩壓閥 1 x 1-1/4 英吋 15 Psi | AC8XWD 3ERG8 89C2-1515 PSI1"1.25“7.5“新台幣7,099元
AQUATROL 安全閥 89E2-15 安全洩壓閥 1-1/2 x 2 英吋 15 Psi | AC8XWF 3ERH1 89E2-1515 PSI1.5“2"9.75“新台幣10,928元
AQUATROL 安全閥 89F2-15 安全洩壓閥 2 x 2-1/2 英吋 15 Psi | AC8XWG 3ERH2 89F2-1515 PSI2"2.5“11.125“新台幣16,345元
AQUATROL 安全閥 89A2-25 安全洩壓閥 1/2 x 3/4 英吋 25 Psi | AC8XZQ 3ERV7 89A2-2525 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“5.875“新台幣5,697元
AQUATROL 安全閥 89A2-50 安全洩壓閥 1/2 x 3/4 英吋 50 Psi | AC8XZR 3ERV8 89A2-5050 PSI1機構/ 2“3機構/ 4“5.875“新台幣5,697元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

AQUATROL SAFETY VALVES 89D2-15 安全洩壓閥 1-1/4 x 1-1/2 英寸 15psi
新台幣9,434元 /單元