項目 | 光盤備份墊 |
背面安裝尺寸 | 1機構/ 4“ |
背面安裝類型 | 直軸 |
主體材料 | 我們的乳膠 |
密度 | 硬 |
直徑 | 2" |
正面安裝尺寸 | 滾動/關閉 |
面安裝類型 | 快速更換 |
最大。 速度 | 25,000轉 |
真空孔設計 | 無孔 |
船重(kg) | 0.01 |
船高(厘米) | 4.57 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 8466925090 |
原產地 | TJ |
型號 | 密度 | 直徑 | 面安裝類型 | 最大。 速度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
11-53902 | Medium | 2" | 鉤和環 | 20,000轉 | 新台幣554元 | |
11-53903 | Medium | 3" | 鉤和環 | 18,000轉 | 新台幣657元 | |
11-53904SH | Medium | 4" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣777元 | |
11-53904Z3 | Medium | 4.5“ | 鉤和環 | 10,000轉 | 新台幣966元 | |
11-53905Z1 | Medium | 5" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣432元 | |
11-53906SH | Medium | 6" | 鉤和環 | 4800轉 | 新台幣928元 | |
11-53907 | Medium | 7" | 鉤和環 | 7000轉 | 新台幣1,433元 |