項目 | 雙隔膜泵 |
進氣口尺寸 | 1/4“ FNPT |
球材質 | 縮醛 |
主體材料 | 鋁 |
檢查座椅材料 | 聚丙烯 |
連接型式 | NPT |
膜片材質 | 丁腈 |
進/出口尺寸 | 1" |
歧管連接 | Single |
最高 迪亞 固體 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 35 GPM |
最高 流量GPM | 35 |
最高 運營壓力 | 120 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
操作類型 | 空中操作 |
自吸乾 | 10英尺 |
自吸濕 | 15英尺 |
閥門類型 | 球 |
船重(kg) | 8.96 |
船高(厘米) | 23.11 |
船長(厘米) | 36.58 |
船寬(厘米) | 24.13 |
HS代碼 | 8413500050 |
原產地 | KR |
產品 | 型號 | 最高 迪亞 固體 | 球材質 | 主體材料 | 最高 流 | 最高 運營壓力 | 最高 溫度 | 信號寬度 | 連接型式 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3機構/ 32“ | 聚氨酯 | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 11.75“ | NPT | 新台幣44,656元 | ||
66605J-344 | 3機構/ 32“ | PTFE | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 13.875“ | NPT | 新台幣54,936元 | ||
666053-344 | 3機構/ 32“ | PTFE | 聚丙烯 | 13 GPM | 100 PSI | 150學位F. | 11.75“ | NPT | 新台幣55,952元 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | Kynar(R) | 14 GPM | 100 PSI | 200學位F. | - | NPT | 新台幣82,844元 | ||
PD05R-屁股-SAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | 不銹鋼 | 12加侖/分鐘 | 100 PSI | 200學位F. | - | NPT | 新台幣107,189元 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3機構/ 32“ | 山都平(R) | 鋁 | 12加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 8.187“ | NPT | 新台幣46,141元 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1機構/ 16“ | 山都平(R) | 聚丙烯 | 10.6加侖/分鐘 | 100 PSI | 150學位F. | 6 23機構/ 32“ | NPT | 新台幣24,080元 |