項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至180度F |
身材 | 身體移植 |
中心位置 | 關閉 |
CFM | 50 |
體積係數 | 1.4 |
電氣連接 | DIN連接器 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 3.25“ |
總長度 | 3 31機構/ 32“ |
總寬度 | 1 15機構/ 16“ |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
壓力範圍 | 50至150 psi |
轉移技術 | 電磁閥/先導 |
真空範圍 | 29“汞柱 |
電壓 | 120 VAC |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 11.94 |
船長(厘米) | 9.91 |
船寬(厘米) | 6.86 |
HS代碼 | 8481809050 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 電源消耗功率 | 環境溫度。 範圍 | CFM | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A712SD-000-N | - | 0度至180度F | 50 | 50至150 psi | 無線圈 | 1.65 | 3.25“ | 2 15機構/ 16“ | 新台幣11,744元 | ||
A712SD-120-A | - | 0度至180度F | 50 | 50至150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25“ | 3 31機構/ 32“ | 新台幣15,765元 | ||
M813SD-012-D | 1.9W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣11,773元 | ||
M813SD-024-D | 2W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣12,157元 | ||
M813SD-120-A | - | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣12,752元 | ||
M817SD-012-D | 1.9W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣14,245元 | ||
M817SD-024-D | 2W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣14,712元 |