項目 | 電磁閥 |
執行器/回位 | 電磁閥/電磁閥 |
空氣閥類型 | 4路3位 |
環境溫度。 範圍 | 0度至122度F |
身材 | 身體移植 |
中心位置 | 關閉 |
CFM | 21 |
體積係數 | 0.5 |
電氣連接 | DIN連接器 |
NEMA分類 | NEMA 4 |
總高度 | 1" |
總長度 | 6.25“ |
總寬度 | 1" |
改寫 | 非鎖定 |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
電源消耗功率 | 1.9W |
壓力範圍 | 0至115 psi |
轉移技術 | 電磁閥/先導 |
UPC | 094700419057 |
電壓 | 12 VDC |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 4.83 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 電源消耗功率 | 環境溫度。 範圍 | CFM | 壓力範圍 | 電壓 | 體積係數 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A312SD-120-A | - | 0度至180度F | 50 | 50至150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25“ | 3 31機構/ 32“ | 新台幣15,478元 | ||
A712SD-000-N | - | 0度至180度F | 50 | 50至150 psi | 無線圈 | 1.65 | 3.25“ | 2 15機構/ 16“ | 新台幣11,744元 | ||
A712SD-120-A | - | 0度至180度F | 50 | 50至150 psi | 120 VAC | 1.4 | 3.25“ | 3 31機構/ 32“ | 新台幣15,765元 | ||
M813SD-024-D | 2W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣11,919元 | ||
M813SD-120-A | - | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 120 VAC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣12,384元 | ||
M817SD-012-D | 1.9W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 12 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣13,736元 | ||
M817SD-024-D | 2W | 0度至122度F | 21 | 0至115 psi | 24 VDC | 0.5 | 1" | 6.25“ | 新台幣13,688元 |