項目 | 過濾器/調節器/潤滑器 |
調節旋鈕 | 標準 |
調整範圍 | 0至140 psi |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 2.4盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 5微米 |
儀表端口 | 1 / 8“NPT |
最高 流 | 150 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
件數 | 3 |
總高度 | 9.96“ |
總寬度 | 3.55“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
船重(kg) | 2.48 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 25.15 |
船寬(厘米) | 24.38 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 件數 | 調整範圍 | 碗材質 | 總高度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 碗尺寸 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C38121-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 6.2“ | 3.11“ | 1 / 4“NPT | 0.5盎司。 | 過濾器/調節器和潤滑器 | 新台幣9,760元 | ||
C38221-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 8.21“ | 3.27“ | 1 / 4“NPT | 1.3盎司。 | 過濾器/調節器和潤滑器 | 新台幣13,799元 | ||
C38231-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 8.21“ | 3.27“ | 3 / 8“NPT | 1.3盎司。 | 過濾器/調節器和潤滑器 | 新台幣14,955元 | ||
C38331-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 9.96“ | 3.55“ | 3 / 8“NPT | 1.9盎司。 | 過濾器/調節器/潤滑器 | 新台幣16,216元 | ||
C38341-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 9.96“ | 3.55“ | 1 / 2“NPT | 1.9盎司。 | 過濾器/調節器/潤滑器 | 新台幣16,375元 | ||
C38351-600 | 2 | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 9.96“ | 3.55“ | 3 / 4“NPT | 1.9盎司。 | 過濾器/調節器/潤滑器 | 新台幣18,836元 | ||
C38231-610 | 2 | 0至140 psi | 金屬 | 8.21“ | 3.27“ | 3 / 8“NPT | 1.3盎司。 | 過濾器/調節器/潤滑器 | 新台幣14,451元 |