項目 | 油泵 |
空氣入口 | 1機構/ 4“ |
氣動馬達尺寸 | 2輸入。 |
容器尺寸 | 存根 |
流體入口螺紋(英寸) | 3/4 FNPT |
流體出口螺紋(英寸) | 1/2 FNPT |
最高 進氣口(PSI) | 150 |
最高 輸出量 | 6加侖/分鐘 |
出口壓力最大(PSI) | 450 |
泵速比 | 3:1 |
類別 | 重型高流量 |
最大工作流量 (GPM) | 6 |
船重(kg) | 5.85 |
船高(厘米) | 15.24 |
船長(厘米) | 61.47 |
船寬(厘米) | 13.21 |
HS代碼 | 8413110000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 容器尺寸 | 項目 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
LM2203A-41-C | 55加侖 | 油泵 | 新台幣43,596元 | ||
LM2305A-41-B | 55加侖 | 油泵 | 新台幣64,276元 | ||
LM2305A-11-B | - | 氣動鼓泵 | 新台幣58,582元 | ||
LM2305A-31-B | - | 油泵 | 新台幣56,342元 | ||
LM2305A-51-B | - | 油泵 | 新台幣67,122元 |