項目 | 水泵 |
主體材料 | 碳素鋼 |
進水口尺寸 | 1/4“ FNPT |
內部零件材質 | 碳鋼,PTFE |
最高 流 | 4 GPM |
最高 流量GPM | 4 |
密封材料 | PTFE |
吸管長度 | 21-1 / 2英寸 |
吸管出口內徑尺寸 | 1.875輸入。 |
吸管出口外徑尺寸 | 2-1 / 8英寸 |
類別 | 流體輸送 |
船重(kg) | 12.02 |
船高(厘米) | 18.29 |
船長(厘米) | 81.79 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 8413500090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 主體材料 | 類別 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
NM2304B-11-311 | 不銹鋼 | 4:1壁掛式 | 新台幣183,618元 | ||
NM2304B-41-311 | 不銹鋼 | 4:1鼓架 | 新台幣203,318元 |