項目 | 過濾器/調節器 |
調節旋鈕 | 標準 |
調整範圍 | 0至140 psi |
碗材質 | 金屬 |
碗尺寸 | 1.3盎司。 |
排水類型 | 手動操作 |
過濾等級 | 0.3微米 |
儀表端口 | 1機構/ 8“ |
最高 流 | 72 CFM |
最大。 壓力 | 250 PSI |
最高 溫度 | 175學位F. |
總高度 | 8.15“ |
總寬度 | 3.28“ |
管道尺寸 | 1 / 4“NPT |
船重(kg) | 0.5 |
船高(厘米) | 20.7 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 8.33 |
HS代碼 | 8481100040 |
原產地 | TW |
型號 | 總高度 | 調整範圍 | 碗材質 | 總寬度 | 管道尺寸 | 碗尺寸 | 過濾等級 | 最高 流 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P39124 100 | 6.2“ | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 2.91“ | 1 / 4“NPT | 0.5盎司。 | 5微米 | 47 CFM | 新台幣3,181元 | |
P39223 100 | 8.15“ | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 3.28“ | 1 / 4“NPT | 1.3盎司。 | 0.3微米 | 72 CFM | 新台幣9,438元 | |
P39343 100 | 9.96“ | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 3.15“ | 1 / 2“NPT | 1.9盎司。 | 0.3微米 | 172 CFM | 新台幣12,685元 | |
P39353 100 | 9.96“ | 0至140 psi | 聚碳酸酯 | 3.15“ | 3 / 4“NPT | 1.9盎司。 | 0.3微米 | 173 CFM | 新台幣12,017元 | |
P39124 200 | 6.2“ | 0至60 psi | 聚碳酸酯 | 2.91“ | 1 / 4“NPT | 0.5盎司。 | 5微米 | 47 CFM | 新台幣3,176元 | |
P39233 110 | 8.15“ | 0至140 psi | 金屬 | 3.28“ | 3 / 8“NPT | 1.3盎司。 | 0.3微米 | 90 CFM | 新台幣9,197元 | |
P39333 110 | 9.96“ | 0至140 psi | 金屬 | 3.15“ | 3 / 8“NPT | 2.4盎司。 | 0.3微米 | 132 CFM | 新台幣8,851元 |