項目 | 精密空氣調節器 |
船重(kg) | 0.72 |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PR4044-200 | 0至60 psi | 1 / 2“NPT | 新台幣28,869元 | ||
PR4055-300 | 0至30 psi | 3 / 4“NPT | 新台幣28,727元 | ||
PR4033-200 | - | - | 新台幣27,350元 | ||
PR4044-300 | - | - | 新台幣29,470元 | ||
PR4033-300 | - | - | 新台幣30,165元 | ||
PR4055-200 | - | - | 新台幣29,016元 | ||
PR4031-200 | - | - | 新台幣14,644元 |