項目 | 精密空氣調節器 |
調節旋鈕 | 標準 |
調整範圍 | 0至60 psi |
主體材料 | 鋅壓鑄 |
儀表端口 | 1 / 2“NPT |
最高 流 | 200 CFM |
最大。 壓力 | 400 PSI |
最高 溫度 | 150學位F. |
總高度 | 7.25“ |
總長度 | 3.63“ |
總寬度 | 3.63“ |
管道尺寸 | 1 / 2“NPT |
閥門設計 | 均衡 |
船重(kg) | 2.25 |
船高(厘米) | 22.86 |
船長(厘米) | 22.35 |
船寬(厘米) | 12.7 |
HS代碼 | 8481200080 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 調整範圍 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|
PR4055-300 | 0至30 psi | 3 / 4“NPT | 新台幣28,727元 | ||
PR4021-200 | - | - | 新台幣12,675元 | 詢價
| |
PR4033-200 | - | - | 新台幣27,059元 | 詢價
| |
PR4044-300 | - | - | 新台幣29,217元 | 詢價
| |
PR4033-300 | - | - | 新台幣29,746元 | 詢價
| |
PR4055-200 | - | - | 新台幣29,016元 | 詢價
| |
PR4031-200 | - | - | 新台幣13,789元 | 詢價
|