項目 | 梭閥 |
體積係數 | 0.7 |
連線設定 | NPT |
最大。 壓力 | 200 PSI |
總高度 | 31機構/ 32“ |
總長度 | 1.25“ |
總寬度 | 5機構/ 8“ |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
溫度。 範圍 | 32度至160度F |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 2.54 |
船長(厘米) | 5.08 |
船寬(厘米) | 10.16 |
HS代碼 | 8481100090 |
原產地 | TW |
產品 | 型號 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SV20-C | 1 5機構/ 16“ | 1.125“ | 7機構/ 8“ | 1機構/ 4“ | 新台幣4,586元 |