得到它 可能 8, 星期三
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 燃油電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 95度至104度F |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3.625“ |
體積係數 | 1.2 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 250學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1 |
孔口直徑。 | 1機構/ 4“ |
總高度 | 4.5“ |
總長度 | 4 11機構/ 16“ |
總寬度 | 2.187“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 15.4 |
船重(kg) | 1.06 |
船高(厘米) | 13.46 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 9.91 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |