項目 | 蒸汽電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 125學位F. |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3-39 / 64“ |
體積係數 | 9.7 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 60 |
Max.最高Fluid Temp.流體溫度Steam蒸汽 | 250學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 1機構/ 2“ |
總高度 | 4 59機構/ 64“ |
總長度 | 3 27機構/ 64“ |
總寬度 | 2 9機構/ 32“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
UPC | 818257457122 |
閥門配置 | 通常打開 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 16.1 |
船重(kg) | 1.26 |
船高(厘米) | 13.97 |
船長(厘米) | 13.46 |
船寬(厘米) | 10.92 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 電壓 | 瓦 | 線圈絕緣等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8267G007 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 4.5 | 1機構/ 2“ | 常閉 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,991元 | ||
8222G002 | 2 9機構/ 32“ | 4-3 / 32“ | 4 | 1機構/ 2“ | 常閉 | 120 / 110 VAC | 17.1 | H | 新台幣26,191元 | ||
8267G019 | 2 9機構/ 32“ | 3-39 / 64“ | 9.7 | 3機構/ 4“ | 常閉 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣24,566元 | ||
8267G015 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 4.5 | 1機構/ 2“ | 通常打開 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,620元 | ||
8267G011 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 5.1 | 3機構/ 8“ | 通常打開 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,620元 | ||
8222G093 | 2 19機構/ 64“ | 3-9 / 32“ | 3 | 3機構/ 8“ | 常閉 | 120 / 110 VAC | 10.1 | F | 新台幣17,801元 |