項目 | 蒸汽電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | 125學位F. |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 4-3 / 32“ |
體積係數 | 4 |
線圈外殼 | 防水無接線盒 |
線圈絕緣等級 | H |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 50/60 |
Max.最高Fluid Temp.流體溫度Steam蒸汽 | 353學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 5機構/ 8“ |
總高度 | 4 43機構/ 63“ |
總長度 | 2.75“ |
總寬度 | 2 9機構/ 32“ |
管道尺寸 | 1機構/ 2“ |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 120 / 110 VAC |
瓦 | 17.1 |
船重(kg) | 1.25 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 電壓 | 瓦 | 線圈絕緣等級 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8267G007 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 4.5 | 1機構/ 2“ | 常閉 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,991元 | |
8267G019 | 2 9機構/ 32“ | 3-39 / 64“ | 9.7 | 3機構/ 4“ | 常閉 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣24,566元 | |
8267G023 | 2 9機構/ 32“ | 3-39 / 64“ | 9.7 | 3機構/ 4“ | 通常打開 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣24,566元 | |
8267G015 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 4.5 | 1機構/ 2“ | 通常打開 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,620元 | |
8267G011 | 2 1機構/ 16“ | 3-21 / 64“ | 5.1 | 3機構/ 8“ | 通常打開 | 120 VAC | 16.1 | H | 新台幣18,620元 | |
8222G093 | 2 19機構/ 64“ | 3-9 / 32“ | 3 | 3機構/ 8“ | 常閉 | 120 / 110 VAC | 10.1 | F | 新台幣17,801元 |