項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 不銹鋼 |
中線管中心尺寸 | 2.75“ |
體積係數 | 0.12 |
線圈外殼 | 防爆防水 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1/2“導管,18”引線 |
Hz | 60 |
最高 流體溫度 | 200學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 3、3S,4、4X,6、6P,7、9 |
孔口直徑。 | 3機構/ 32“ |
總高度 | 3.75“ |
總長度 | 3" |
總寬度 | 2" |
管道尺寸 | 1機構/ 4“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 普遍 |
閥門設計 | 3路/ 2位 |
電壓 | 120 VAC |
瓦 | 17.1 |
船重(kg) | 0.79 |
船高(厘米) | 10.67 |
船長(厘米) | 9.14 |
船寬(厘米) | 8.38 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | MX |
產品 | 型號 | 媒體 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 最小 工作壓力差 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P087 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 3.437“ | 4.00 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 4.187“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣34,362元 | ||
8210P088 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 3.437“ | 4.50 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 4.187“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣34,821元 | ||
EF8210G030 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 3-15 / 16“ | 3.00 | 0 PSI | 3、4、4X,7、9 | 5機構/ 8“ | 3 15機構/ 16“ | 3" | 新台幣53,730元 | ||
SC8256B046V | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 1-13 / 16“ | 0.19 | 0 PSI | 4、4倍 | 7機構/ 64“ | 2" | 1 13機構/ 16“ | 新台幣3,312元 | ||
U8256B046V | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 2" | 0.19 | 0 PSI | 4、4倍 | 7機構/ 64“ | 2.25“ | 1.625“ | 新台幣3,312元 | ||
U8256A104E | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 2" | 0.17 | 0 PSI | 4、4倍 | 7機構/ 64“ | 2.25“ | 1.875“ | 新台幣3,634元 | ||
8320G200 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 2-13 / 16“ | 0.12 | 5 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 32“ | 3.75“ | 3" | 新台幣10,165元 |