項目 | 氣動閥 |
空氣入口 | 1/8“ FNPT |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 3.593 |
體積係數 | 5.5 |
墊片材料 | NBR |
入口壓力 | 30至125 psi |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
孔口直徑。 | 3機構/ 4“ |
總高度 | 4 7機構/ 32“ |
總長度 | 2 13機構/ 16“ |
總寬度 | 2 9機構/ 32“ |
管道尺寸 | 3機構/ 4“ |
座椅材質 | NBR |
UPC | 094706061960 |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路 |
船重(kg) | 0.86 |
船高(厘米) | 12.95 |
船長(厘米) | 10.67 |
船寬(厘米) | 7.87 |
HS代碼 | 8481200060 |
原產地 | MX |
型號 | 總寬度 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 管道尺寸 | 閥門配置 | 閥門設計 | 最高 流體溫度 | 最小 工作壓力差 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P210D004 | 2 15機構/ 16“ | 4.375“ | 13 | 1" | 常閉 | 2路 | 180學位F. | 5 PSI | 新台幣53,567元 | |
P210C094 | 2 9機構/ 32“ | 3.437“ | 3.6 | 1機構/ 2“ | 常閉 | 2路 | 180學位F. | 0 PSI | 新台幣33,993元 | |
P210C093 | 2 9機構/ 32“ | 3.437“ | 2.8 | 3機構/ 8“ | 常閉 | 2路 | 180學位F. | 0 PSI | 新台幣35,151元 | |
P210D009 | 2 5機構/ 16“ | 3.625“ | 5.5 | 3機構/ 4“ | 常閉 | 2路 | 180學位F. | 5 PSI | 新台幣28,732元 | |
P320A009 | 1.187“ | 2-15 / 16“ | 0.31 | 1機構/ 4“ | 普遍 | 3路 | 200學位F. | 0 PSI | 新台幣22,943元 |