項目 | 燃氣電磁閥 |
環境溫度。 範圍 | -40度至175度F |
主體材料 | 鋁 |
tu | 64,400 |
中線管中心尺寸 | 2-11 / 32“ |
體積係數 | 1.2 |
線圈外殼 | 通用無接線盒和水密性 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 1 / 2“管道 |
Hz | 50/60 |
最高 流體溫度 | 125學位F. |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 1,2,3,3S,4,4X |
孔口直徑。 | 5機構/ 16“ |
總高度 | 4 1機構/ 16“ |
總長度 | 2 15機構/ 16“ |
總寬度 | 3 5機構/ 16“ |
管道尺寸 | 3機構/ 8“ |
密封材料 | NBR |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 110 / 120 VAC |
瓦 | 6.1 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 10.41 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 5.84 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | NEMA號 | 環境溫度。 範圍 | tu | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 總寬度 | 管道尺寸 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8040G023 | 1,2,3,3S,4,4X | -40度至125度F | 512,000 | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 3 5機構/ 16“ | 2.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣9,055元 | ||
8214G023 | 1,2,3,3S,4,4X | 32度至125度F | 206,250 | 3機構/ 4“ | 4.5“ | 3.437“ | 2.5“ | 1機構/ 2“ | 新台幣15,525元 | ||
JB8214037CSA | 1 | -40度至125度F | 659,000 | 1.625“ | 6 25機構/ 32“ | 6.156“ | 5.375“ | 3機構/ 4“ | 新台幣23,718元 |