項目 | 電磁閥 |
主體材料 | 黃銅 |
中線管中心尺寸 | 1-13 / 16“ |
體積係數 | 0.05 |
線圈外殼 | 開放式框架 |
線圈絕緣等級 | F |
電氣連接 | 18”銷售線索 |
IP等級 | 66 |
最高 流體溫度 | 180學位F. |
媒體 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 |
最小 工作壓力差 | 0 PSI |
NEMA號 | 4、4倍 |
孔口直徑。 | 3機構/ 64“ |
總高度 | 2" |
總長度 | 1 5機構/ 16“ |
總寬度 | 1" |
管道尺寸 | 1機構/ 8“ |
密封材料 | FKM |
閥門配置 | 常閉 |
閥門設計 | 2路/ 2位 |
電壓 | 24 VDC |
瓦 | 6.9 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 7.87 |
船長(厘米) | 6.35 |
船寬(厘米) | 3.05 |
HS代碼 | 8481809005 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 媒體 | 中線管中心尺寸 | 體積係數 | 最小 工作壓力差 | NEMA號 | 孔口直徑。 | 總高度 | 總長度 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8210P093 | 空氣/惰性氣體和水 | 3.25“ | 3.00 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 3 13機構/ 16“ | 2.75“ | 新台幣10,705元 | ||
8210P094 | 空氣/惰性氣體和水 | 3.25“ | 4.00 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 5機構/ 8“ | 3 13機構/ 16“ | 2.75“ | 新台幣10,712元 | ||
8210P095 | 空氣/惰性氣體和水 | 3.437“ | 5.00 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 3機構/ 4“ | 4.187“ | 2 13機構/ 16“ | 新台幣11,301元 | ||
8210P004 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 3.437“ | 13.00 | 5 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1" | 5.625“ | 3 5機構/ 16“ | 新台幣16,207元 | ||
8210P100 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 4.75“ | 43.00 | 5 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1.75“ | 7.5“ | 5" | 新台幣44,544元 | ||
8210G022 | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 4.187“ | 22.50 | 5 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1.25“ | 5.625“ | 4" | 新台幣25,375元 | ||
8210G054V | 空氣/惰性氣體,輕油和水 | 4-1 / 3“ | 13.00 | 0 PSI | 1,2,3,3S,4,4X | 1" | 5.125“ | 3.75“ | 新台幣24,533元 |