Ashcroft 1188a | 壓力表低 4-1/2 英吋 1/4 英吋 Npt | 31aa06 | Raptor Supplies 台灣
扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT | AH3BJN 31AA06

ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT

有現貨
貨號:AH3BJN 型號:1188A交叉編號:31AA06

得到它 可能 10, 星期五

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$30,843 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目複合量規
校准證書沒有
錶殼顏色黑色
外殼材料塑料
連接位置底部
連接尺寸1機構/ 4“
錶盤尺寸4.5“
量規類型千分錶指針
鏡頭材質玻璃
工作溫度 範圍-40度至200度F
主要應用過程
範圍30至0至30 In。 水/氧氣水
傳感器材質黃銅
最小畢業1/1
插座材質黃銅
接液材料黃銅

送貨信息:

船重(kg) 1.28
船高(厘米)8.89
船長(厘米)16.51
船寬(厘米)16.51
原產地US

產品詳細說明:

  • 儀表精度:+/- 1.00%
  • 壓力和真空表類型:複合表
  • 液體填充:否
  • 量具初級範圍編號畢業:10/10

產品型號

產品型號項目壓力範圍範圍最小畢業價錢
ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT | AH3BJL 31AA04 1188A壓力計0年到20年-1新台幣30,843元
ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT | AH3BJM 31AA05 1188A壓力計0年到30年-1新台幣30,843元
ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT | AH3BJP 31AA07 1188A壓力計-0年到60年5新台幣30,843元
ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT | AH3BJQ 31AA08 1188A壓力計-0年到100年1新台幣30,843元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT 1188A 壓力表低 4-1/2 英寸 1/4 英寸 NPT
新台幣30,843元 /單元