項目 | 真空計 |
校准證書 | 沒有 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 塑料 |
連接位置 | 底部 |
連接尺寸 | 1機構/ 4“ |
錶盤尺寸 | 2" |
量規類型 | PowerFlex(TM)機芯 |
鏡頭材質 | 塑料 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
主要應用 | 一般用途 |
範圍 | 30至0 In。 汞 |
傳感器材質 | 青銅 |
最小畢業 | 0.5 |
插座材質 | 黃銅 |
接液材料 | 黃銅/青銅 |
船重(kg) | 0.07 |
船高(厘米) | 6.86 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 3.05 |
原產地 | BR |
產品 | 型號 | 量規類型 | 準確性 | 校准證書 | 鏡頭材質 | 工作溫度 範圍 | 主要應用 | 範圍 | 環材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L交流電 | 測試 | + /-0.5% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 拋光不銹鋼 | 新台幣10,532元 | ||
45-1082AS 02L交流電 | 測試 | + /-0.25% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣13,994元 | ||
60-1082AS 02L交流電 | 測試 | + /-0.25% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | ||
301084S02LVACC4 | 測試 | + /-0.5% | NIST與數據 | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 拋光不銹鋼 | 新台幣15,539元 | ||
451082AS02LVACC4 | 測試 | + /-0.25% | NIST與數據 | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,563元 | ||
601082AS02LVACC4 | 測試 | + /-0.25% | NIST與數據 | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣21,929元 | ||
251009SW02LLLVAC | 測試 | + /-1% | - | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 不銹鋼 | 新台幣4,972元 |