項目 | 真空計 |
準確性 | + /-0.25% |
校准證書 | NIST與數據 |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 鋁 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 6" |
量規類型 | 測試 |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 30英寸汞柱到0 |
環材料 | 鉸鍊鋼 |
最小畢業 | 0.1“汞柱 |
插座材質 | 黃銅 |
管材 | 青銅 |
UPC | 783029489529 |
船重(kg) | 1.76 |
船高(厘米) | 25.4 |
船長(厘米) | 31.5 |
船寬(厘米) | 29.46 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 量規類型 | 準確性 | 校准證書 | 鏡頭材質 | 工作溫度 範圍 | 主要應用 | 範圍 | 環材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L交流電 | 測試 | + /-0.5% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 拋光不銹鋼 | 新台幣10,532元 | ||
45-1082AS 02L交流電 | 測試 | + /-0.25% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣13,994元 | ||
60-1082AS 02L交流電 | 測試 | + /-0.25% | - | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | ||
301084S02LVACC4 | 測試 | + /-0.5% | NIST與數據 | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 拋光不銹鋼 | 新台幣15,539元 | ||
451082AS02LVACC4 | 測試 | + /-0.25% | NIST與數據 | 玻璃 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,563元 | ||
251009SW02LLLVAC | 測試 | + /-1% | - | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 不銹鋼 | 新台幣4,972元 | ||
251009SW02BXLLVAC | 測試 | + /-1% | - | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | - | 30英寸汞柱到0 | 不銹鋼 | 新台幣5,085元 |