得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-1% |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 下背部 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 2.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 測試 |
應屆畢業生 | 1 PSI |
鏡頭材質 | 聚碳酸酯 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 0至15 psi |
環材料 | 不銹鋼 |
最小畢業 | 0.2 PSI |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 316不銹鋼 |
UPC | 783156698719 |
船重(kg) | 0.16 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 8.38 |
船寬(厘米) | 7.62 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 量規類型 | 準確性 | 校准證書 | 應屆畢業生 | 鏡頭材質 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 環材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20W1005PH01B 60磅/平方英寸 | 測試 | +/- 3-2-3% | - | 5 PSI | 聚碳酸酯 | -40度至150度F | 0至60 psi | - | 新台幣651元 | |
60-1082AS 02L 100 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 10 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至100 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | |
60-1082AS 02L 15 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 1 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至15 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | |
60-1082AS 02L 200 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 20 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至200 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | |
60-1082AS 02L 30 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 5 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至30 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | |
60-1082AS 02L 300 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 50 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至300 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 | |
60-1082AS 02L 400 磅/平方英寸 | 測試 | + /-0.25% | - | 50 PSI | 玻璃 | -40度至150度F | 0至400 psi | 鉸鍊鋼 | 新台幣18,660元 |