項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.5% |
錶殼顏色 | 銀色 |
外殼材料 | 316不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
量規類型 | 測試 |
應屆畢業生 | 5 PSI |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 0至30 psi |
環材料 | 拋光不銹鋼 |
最小畢業 | 0.2 PSI |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 不銹鋼 |
UPC | 723259326447 |
船重(kg) | 0.47 |
船高(厘米) | 8.38 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 17.27 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 應屆畢業生 | 範圍 | 最小畢業 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|
30-1084S 02L 100 磅/平方英寸 | 10 PSI | 0至100 psi | 1 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
30-1084S 02L 1 000 磅/平方英寸 | 100 PSI | 0至1000 psi | 10 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
30-1084S 02L 200 磅/平方英寸 | 20 PSI | 0至200 psi | 2 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
30-1084S 02L 300 磅/平方英寸 | 50 PSI | 0至300 psi | 2 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
30-1084S 02L 60 磅/平方英寸 | 5 PSI | 0至60 psi | 0.2 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
30-1084S 02L 600 磅/平方英寸 | 50 PSI | 0至600 psi | 5 PSI | 不銹鋼 | 新台幣10,532元 | |
301084S02L100C4 | 10 PSI | 0至100 psi | 1 PSI | 316不銹鋼 | 新台幣15,539元 |