項目 | 數字真空計 |
準確性 | +/- 0.25% |
錶殼顏色 | 灰色 |
外殼材料 | 不銹鋼 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 4“NPT |
錶盤尺寸 | 3" |
顯示屏 | 5位LCD |
顯示單位 | Psi,Bar,mBar,MPa,kPa,以Hg,mm Hg,Ft H2O,以H2O表示,kg / Sq cm |
工作溫度 範圍 | -14度至140度 |
技術支持 | (2)AA電池 |
範圍 | 30至0“ Hg Vac |
解析度 | 取決於所選的人機界面 |
插座材質 | 316不銹鋼 |
UPC | 783029530412 |
船重(kg) | 0.38 |
船高(厘米) | 8.64 |
船長(厘米) | 14.48 |
船寬(厘米) | 13.72 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
產品 | 型號 | 錶殼顏色 | 外殼材料 | 錶盤尺寸 | 技術支持 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
452074SD02LVAC BL | 黑色 | 熱塑性 | 4-1 / 2“ | (2)C電池 | 新台幣20,338元 |