項目 | 差壓表 |
準確性 | + /-3% |
環境工作範圍 | 0度至170度 |
主體材料 | 玻璃填充尼龍 |
連接尺寸 | 1 / 8“NPT |
連接尺寸NPT(英寸) | 1/8 |
接觸等級 | 0.25A @ 175 伏交流/直流 |
撥號材料 | 不銹鋼 |
錶盤尺寸 | 4-1 / 2“ |
膜片材質 | 布納-N |
壓差範圍 | 0至5英寸WC |
滿量程精度(%) | +/- 2 |
活塞材質 | 鐵氟龍 |
壓力範圍小分度 | 0.10英寸馬桶 |
額定總壓力 | 35 PSI |
繼電器類型 | 單刀雙擲,0.25A@175VAC/DC |
秤類型 | 壓力 |
密封材料 | 布納-N |
船重(kg) | 0.59 |
船高(厘米) | 11.18 |
船長(厘米) | 16.76 |
船寬(厘米) | 16.51 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | IN |
產品 | 型號 | 準確性 | 主體材料 | 連接尺寸 | 錶盤尺寸 | 壓差範圍 | 活塞材質 | 密封材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
351130FD25SXCYLM15PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至15 psi | PTFE | 布納-N | 新台幣8,218元 | ||
351130FD25SXCYLM30PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至30 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351130FD25SXCYLM60PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至60 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351130FD25SXCYLM100PSID | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至100 psi | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣8,218元 | ||
351132FD25SXCYLM25IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至25英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 | ||
351132FD25SXCYLM50IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至50英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 | ||
351132FD25SXCYLM100IWD | + /-2% | 鋁 | 1 / 4“NPT | 3-1 / 2“ | 0至100英寸WC | PTFE | Buna-N,Viton或EPDM | 新台幣10,432元 |