項目 | 壓力計 |
準確性 | + /-0.5% |
錶殼顏色 | 黑色 |
外殼材料 | 酚醛 |
連接位置 | 降低 |
連接尺寸 | 1 / 2“NPT |
錶盤尺寸 | 4.5“ |
洋溢著 | 甘油 |
量規類型 | 過程 |
應屆畢業生 | 200 PSI |
鏡頭材質 | 玻璃 |
工作溫度 範圍 | -40度至150度F |
範圍 | 0至1500 psi |
環材料 | 螺紋增強聚丙烯 |
最小畢業 | 20 PSI |
插座材質 | 316不銹鋼 |
管材 | 316不銹鋼 |
UPC | 723259700407 |
船重(kg) | 1.13 |
船高(厘米) | 9.4 |
船長(厘米) | 16.51 |
船寬(厘米) | 16.26 |
HS代碼 | 9026208000 |
原產地 | US |
型號 | 應屆畢業生 | 工作溫度 範圍 | 範圍 | 環材料 | 最小畢業 | 插座材質 | 管材 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
451279SS04LLL15 | 1 PSI | -40度至150度F | 0至15 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.1 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL30 | 5 PSI | -40度至150度F | 0至30 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL60 | 5 PSI | -40度至150度F | 0至60 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 0.5 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL100 | 10 PSI | -40度至150度F | 0至100 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 1 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL160 | 20 PSI | -40度至150度F | 0至160 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL200 | 20 PSI | -40度至150度F | 0至200 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 | |
451279SS04LLL300 | 50 PSI | -40度至150度F | 0至300 psi | 螺紋增強聚丙烯 | 2 PSI | 316不銹鋼 | 316不銹鋼 | 新台幣9,590元 |