扁平運輸

平航運在 新台幣 340 元 + 增值稅

訂單滿 NT$8500

ASHCROFT A2XBF0242C23000#G 防爆感測器 0 至 3000 Psi | AE3GHW 5DDP2

ASHCROFT A2XBF0242C23000#G防爆傳感器0至3000 Psi

有現貨
貨號:AE3GHW 型號:A2XBF0242C23000#G交叉參考:5DDP2

得到它 可能 22, 星期三

產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。

交付選項:

詮釋。 經濟艙(6-10 天)
  • 詮釋。 表達 (5-7天) ¥3,750
  • 出廠提貨 免費
  • 出廠提貨
NT$29,863 /單元
加入購物車
尋求報價

付款方式

交付合作夥伴

商品說明:

項目XP壓力傳感器
準確性+ /-0.3%
兼容任何與316不銹鋼兼容的工藝
電氣連接1/2“ NPT公導管
住房304不銹鋼
鉛長度36“
迴路電阻取決於環路電源電壓
最大。 壓力6000 PSI
NEMA號7和9
工作溫度。-40到257 F.
產量4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC
所需功率12到30 VDC
過程連接1/4“ NPT女
範圍0至3000 psi
安全等級1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組
熱誤差+/- 2%(-4至185F)
接液材料316L不銹鋼

送貨信息:

船重(kg) 0.28
船高(厘米)14.73
船長(厘米)5.84
船寬(厘米)5.08
HS代碼9026204000
原產地US

產品型號

產品型號最大。 壓力產量所需功率過程連接範圍安全等級接液材料價錢
ASHCROFT A2XBF0442C25#G 防爆傳感器 0 至 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25#G10 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至5 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C215#G&VAC 傳感器 30 英寸 Hg Vac 至 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215#G&VAC30 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女30英寸汞柱至15磅/平方英寸1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C215#G 防爆傳感器 0 至 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215#G30 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至15 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C230#G 防爆傳感器 0 至 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230#G60 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至30 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C260#G 防爆傳感器 0 至 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260#G120 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至60 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C2100#G 防爆傳感器 0 至 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100#G200 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至100 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元
ASHCROFT A2XBF0442C2200#G 防爆傳感器 0 至 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200#G400 PSI4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC12到30 VDC1/2“ NPT女0至200 psi1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組316L不銹鋼新台幣29,863元

探索產品

聯絡我們

立即聯繫您的客戶經理以獲取個人建議。
我們有空 從星期一到星期五07:30 至 17:00。

ASHCROFT A2XBF0242C23000#G防爆傳感器0至3000 Psi
新台幣29,863元 /單元