項目 | XP壓力傳感器 |
準確性 | + /-0.3% |
兼容 | 任何與316不銹鋼兼容的工藝 |
電氣連接 | 1/2“ NPT公導管 |
住房 | 304不銹鋼 |
鉛長度 | 36“ |
最大。 壓力 | 400 PSI |
NEMA號 | 7和9 |
工作溫度。 | -40到257 F. |
產量 | 1到5 VDC |
所需功率 | 10到36 VDC |
過程連接 | 1/4“ NPT公頭 |
範圍 | 0至200 psi |
安全等級 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,2 級,分區。 1 和 2,E、F 和 G 組 |
熱誤差 | +/- 2%(-4至185F) |
接液材料 | 316不銹鋼 |
船重(kg) | 0.25 |
船高(厘米) | 14.22 |
船長(厘米) | 5.33 |
船寬(厘米) | 4.57 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | 最大。 壓力 | 產量 | 所需功率 | 過程連接 | 範圍 | 安全等級 | 接液材料 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2XBF0442C25#G | 10 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至5 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C215#G&VAC | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 30英寸汞柱至15磅/平方英寸 | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C215#G | 30 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至15 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C230#G | 60 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至30 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C260#G | 120 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至60 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C2100#G | 200 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至100 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 | |
A2XBF0442C2200#G | 400 PSI | 4 至 20 mA 在 12 至 30 VDC | 12到30 VDC | 1/2“ NPT女 | 0至200 psi | 1 級,分區。 1 和 2,A、B、C 和 D 組,1 和 2 級,1 和 2 區,E、F 和 G 組 | 316L不銹鋼 | 新台幣29,863元 |