項目 | 壓力開關 |
交流接觸額定值 | 15A @ 125/250 / 480V |
行動 | 標準 |
驅動方式 | 光圈 |
爆破壓力 | 1000 PSI |
歡迎留下您的聯絡資訊 | 單刀雙擲 |
直流接觸額定值 | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V |
高頻差動式測試棒 | 5至24 psi |
工廠開/關設置 | 90%的範圍 |
HP @ 1相-120V | 1/4 |
HP @ 1相-230V | 1/4 |
IP等級 | 66 |
NEMA號 | 3,4,4X,13 |
端口類型 | 1端口1/4“ FNPT |
範圍 | 40至400 psi |
溫度。 範圍 | 20度至300度F |
UPC | 783156420297 |
船重(kg) | 0.74 |
船高(厘米) | 7.37 |
船長(厘米) | 17.27 |
船寬(厘米) | 12.45 |
HS代碼 | 8536509065 |
原產地 | US |
型號 | 範圍 | 交流接觸額定值 | 爆破壓力 | 直流接觸額定值 | 高頻差動式測試棒 | IP等級 | NEMA號 | 端口類型 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B424VXCYLM600 | 60至600 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 3000 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 9至30 psi | 54 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FPT | 新台幣11,456元 | |
B424BXCYLM1000 | 100至1000 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 18,000 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 30至110 psi | 54 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FPT | 新台幣13,843元 | |
B424BXCYLM3000 | 300至3000 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 18,000 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 80至235 psi | 54 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FPT | 新台幣13,843元 | |
B424VXCYLM15 | 1.5至15 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 500 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 0.5至1.5 psi | 66 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣11,456元 | |
B424VXCYLM30 | 3至30 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 500 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 0.5至1.5 psi | 66 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣11,874元 | |
B424VXCYLM60 | 6至60 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 500 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 1.0至3.5 psi | 66 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣11,456元 | |
B424VXCYLM100 | 10至100 psi | 15A @ 125/250 / 480V | 1000 PSI | 0.5A @ 125V,0.25A @ 250V,6A @ 30V | 1.5至5.0 psi | 66 | 3,4,4X,13 | 1端口1/4“ FNPT | 新台幣11,456元 |