得到它 可能 3, 星期五
產品可平裝運輸。 價值新台幣 340 元或以上且總重量低於 8500 磅的交易統一運費為新台幣 10 元。
交付選項:
付款方式
交付合作夥伴
項目 | 壓力傳感器 |
準確性 | 0.8%滿量程 |
兼容 | 清潔乾燥的非腐蝕性氣體 |
電氣連接 | 接線板 |
住房 | ABS |
迴路電阻 | 取決於環路電源電壓 |
最大。 壓力 | 15 PSI |
NEMA號 | 1 |
工作溫度。 | 0至160 F |
產量 | 4至20 mA DC |
所需功率 | 12至36 DCV |
壓力範圍 | 0至1英寸廁所 |
過程連接 | 1/4“倒鉤公 |
安全等級 | UL94-5VA |
熱誤差 | 0.03%滿刻度/ F度 |
UPC | 662876741885 |
接液材料 | 黃銅 |
船重(kg) | 0.11 |
船高(厘米) | 6.1 |
船長(厘米) | 5.59 |
船寬(厘米) | 8.89 |
HS代碼 | 9026204000 |
原產地 | US |
型號 | NEMA號 | 準確性 | 兼容 | 工作溫度。 | 產量 | 所需功率 | 壓力範圍 | 過程連接 | 價錢 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T27M0242EWVAC / 30#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW30#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW60#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW100#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9到36 VDC | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW200#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW300#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 | |
T27M0242EW500#GXCY | 4X | 跨度的0.25% | 任何與不銹鋼兼容的工藝 | -40到257 F. | 4至20 mA DC | 9至36 DCV | - | 1 / 4“NPT | 新台幣11,576元 |